Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2240286 Herst.-Nr.: 781516-B21 EAN/GTIN: 0888793311486 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE Enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | 781516-B21 | Modell | HPE Enterprise | EAN/UPC | 4514953779617 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE Enterprise - Festplatte - 600 GB - SAS 12Gb/s | Typ | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 600 GB | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Datenübertragungsrate | 1.2 GBps | Spindelgeschwindigkeit | 10000 U/min | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.7 mm x 118.7 mm x 15.6 mm | Kombiniert mit | HP SmartDrive-Träger | Entwickelt für | Apollo 4200 Gen9; ProLiant BL460c Gen10, BL660c Gen9, DL180 Gen9, DL20 Gen9, DL388 Gen9, DL560 Gen9, DL580 Gen9, ML110 Gen9, ML30 Gen9, ML350 Gen9, XL230a Gen9, XL250a Gen9; Synergy 480 Gen10, 660 Gen10 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 600 GB | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Byte pro Sektor | 512 | Breite | 75.7 mm | Tiefe | 118.7 mm | Höhe | 15.6 mm | Kombiniert mit | HP SmartDrive-Träger | | | Leistung | | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | Positionierungszeit | 3.3 ms (Durchschnittlich) / 6.6 ms (Max) | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 0.11 ms | Spindelgeschwindigkeit | 10000 U/min | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 10 °C | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HPE Apollo 4200 Gen9 for Google (2.5") HPE ProLiant BL460c Gen10 (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL388 Gen9 (2.5"), DL388 Gen9 Base (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL560 Gen9 Base (2.5"), DL560 Gen9 Entry (2.5"), DL560 Gen9 Performance (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML30 Gen9 (2.5"), ML30 Gen9 Base (2.5"), ML30 Gen9 Performance (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350 Gen9 Base (2.5"), ML350 Gen9 Entry (2.5"), ML350 Gen9 Performance (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (12G) (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (6G) (2.5"), XL230a Gen9 NHP Compute Tray (12G) (2.5"), XL250a Gen9 Accelerator Tray (2.5") HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Entry Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Performance Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module (2.5"), 480 Gen10 w/o Drives Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Base Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Entry Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Performance Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Premium Compute Module (2.5") | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität: | 600 GB | Formfaktor: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle: | SAS 12Gb/s | Byte pro Sektor: | 512 | Breite: | 75.7 mm | Tiefe: | 118.7 mm | Höhe: | 15.6 mm | Kombiniert mit: | HP SmartDrive-Träger | Übertragungsrate Laufwerk: | 1.2 GBps (extern) | Positionierungszeit: | 3.3 ms (Durchschnittlich) / 6.6 ms (Max) | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit: | 0.11 ms | Spindelgeschwindigkeit: | 10000 U/min | Schnittstellen: | 1 x SAS 12 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Min Betriebstemperatur: | 10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, enterprise, hewlett, packard, 600gb, 781577001, 10000, 5712505478660, 781577, 781516, 781516b21, inch, festplatte, hotswap, 2.5", 12gb/s, smartdriveträger, 2.5in, 12gbs, smartdrivetrger, 25in, swap, 12gb, smartdrive, träger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 182,50* | € 187,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 203,51* | € 208,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|