Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2240250
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     785069-B21
EAN/GTIN:
     0888793427934
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  785069-B21
Modell  HPE Enterprise
EAN/UPC  4514953788589

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Enterprise - Festplatte - 900 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
Entwickelt für  Apollo 4200 Gen9; Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant BL460c Gen10, BL465c Gen8, BL660c Gen9, DL120 Gen9, DL180 Gen9, DL20 Gen9, DL320e Gen8, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL388 Gen10, DL388 Gen9, DL560 Gen9, DL580 Gen9, ML110 Gen9, ML310e Gen8, ML350e Gen8, XL230a Gen9, XL250a Gen9; Synergy 480 Gen10, 660 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Apollo 4200 Gen9 for Google (2.5")
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (2.5")
HPE ProLiant BL460c Gen10 (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL360 Gen10 Base (2.5"), DL360 Gen10 Entry (2.5"), DL360 Gen10 High Performance (2.5"), DL360 Gen10 Low (2.5"), DL360 Gen10 Performance (2.5"), DL360 Gen10 SMB (2.5"), DL360 Gen10 Solution (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 Base (2.5"), DL380 Gen10 Entry (2.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (2.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 Performance (2.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 SMB (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL388 Gen10 (2.5"), DL388 Gen9 (2.5"), DL388 Gen9 Base (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL560 Gen9 Base (2.5"), DL560 Gen9 Entry (2.5"), DL560 Gen9 Performance (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (12G) (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (6G) (2.5"), XL230a Gen9 NHP Compute Tray (12G) (2.5" SFF), XL250a Gen9 Accelerator Tray (2.5")
HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Entry Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Performance Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module (2.5"), 480 Gen10 w/o Drives Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Base Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Entry Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Performance Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Premium Compute Module (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
900 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit:
HP SmartDrive-Träger
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte hp 900 gb 10k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, enterprise, 785069, 785069b21, hewlett, packard, 900gb, 10000, 4514953788589, festplatte, hotswap, 2.5", 12gb/s, smartdriveträger, 2.5in, 12gbs, smartdrivetrger, 25in, swap, 12gb, smartdrive, träger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
€ 7,50*
ab € 203,28*
€ 239,11*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 300,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,72*
€ 357,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
652589-B21
ab € 207,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.