Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2240207 Herst.-Nr.: 765255-B21 EAN/GTIN: 0888182848418 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE Midline - Festplatte - 6 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - mit HP SmartDrive-Träger | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | 765255-B21 | Modell | HPE Midline | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE Midline - Festplatte - 6 TB - SATA 6Gb/s | Typ | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 6 TB | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | Merkmale | Native Command Queuing (NCQ) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 105.8 mm x 170 mm x 26.8 mm | Kombiniert mit | HP SmartDrive-Träger | Entwickelt für | ProLiant DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL20 Gen9, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL320e Gen8 Special Server, DL320e Gen8 v2, DL320e Gen8 v2 Base, DL320e Gen8 v2 Entry (3.5"), DL320e Gen8 v2 Performance (3.5"), DL60 Gen9 (3.5"), DL60 Gen9 Base (3.5"), DL60 Gen9 Entry (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML30 Gen9 (3.5"), ML30 Gen9 Base (3.5"), ML30 Gen9 Performance (3.5"), ML350 Gen9 (3.5"), ML350 Gen9 Base (3.5"), ML350 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen9 Performance (3.5"); StoreEasy 1550, 1650 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 6 TB | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Byte pro Sektor | 512 | Merkmale | Native Command Queuing (NCQ) | Breite | 105.8 mm | Tiefe | 170 mm | Höhe | 26.8 mm | Kombiniert mit | HP SmartDrive-Träger | | | Leistung | | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Positionierungszeit | 8.5 ms (Durchschnittlich) / 15.7 ms (Max) | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 0.7 ms | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 10 °C | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HPE ProLiant DL180 Gen9 (3.5"), DL180 Gen9 Base (3.5"), DL180 Gen9 Entry (3.5"), DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL320e Gen8 (3.5"), DL320e Gen8 Base (3.5"), DL320e Gen8 Entry (3.5"), DL320e Gen8 Performance (3.5"), DL320e Gen8 Special Server (3.5"), DL320e Gen8 v2 (3.5"), DL320e Gen8 v2 Base (3.5"), DL320e Gen8 v2 Entry (3.5"), DL320e Gen8 v2 Performance (3.5"), DL60 Gen9 (3.5"), DL60 Gen9 Base (3.5"), DL60 Gen9 Entry (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML30 Gen9 (3.5"), ML30 Gen9 Base (3.5"), ML30 Gen9 Performance (3.5"), ML350 Gen9 (3.5"), ML350 Gen9 Base (3.5"), ML350 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen9 Performance (3.5") HPE StoreEasy 1550, 1650 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,0 kg | Gerätetyp: | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität: | 6 TB | Formfaktor: | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s | Byte pro Sektor: | 512 | Merkmale: | Native Command Queuing (NCQ) | Breite: | 105.8 mm | Tiefe: | 170 mm | Höhe: | 26.8 mm | Kombiniert mit: | HP SmartDrive-Träger | Übertragungsrate Laufwerk: | 600 MBps (extern) | Positionierungszeit: | 8.5 ms (Durchschnittlich) / 15.7 ms (Max) | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit: | 0.7 ms | Spindelgeschwindigkeit: | 7200 U/min | Schnittstellen: | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Min Betriebstemperatur: | 10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata, 765255, 765255b21, enterprise, sata, 7200, 6000, hewlett, packard, 7.2k, 3.5in, 512e, midline, festplatte, hotswap, 3.5", 6gb/s, smartdriveträger, serial, 35in, 6gbs, smartdrivetrger, 1057, 1699, swap, smartdrive, träger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 196,40* | € 201,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 224,23* | € 229,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|