Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Kabel KBW 2,7m, gedreht KBW-Kabel, Power-Port, 2,7m, gedreht, Kabelcode K02 (CBA-K02-C09PAR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-222932
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-K02-C09PAR
EAN/GTIN:
     5711045716850
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
barcodescanner kabel

Übersicht

Kurzinfo  Symbol - Tastaturanschlusskabel - PS/2, 6-polig - 2.7 m - aufgespult
Gruppe  Eingabe Kabel
Hersteller  Symbol Technologies
Hersteller Art. Nr.  CBA-K02-C09PAR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Symbol Tastaturanschlusskabel - 2.7 m
Typ  Tastaturanschlusskabel
Kabeleigenschaften  Aufgespult
Länge  2.7 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastaturanschlusskabel
Kabeleigenschaften  Aufgespult
Länge  2.7 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Tastaturanschlusskabel
Kabeleigenschaften:
Aufgespult
Länge:
2.7 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Weitere Suchbegriffe: zebra, cbak02c09par, gedreht, c09par, cbl:, keybd, wedge, ps/2, tastaturanschlusskabel, gewickelt, symbol, ls2208, ls3008, ls3408er, ls4208, ls4278, ls7708, ls9203, ls9208, kabel, kbwkabel, powerport, kabelcode, 2208, 3008, 3408
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 18,39*
€ 9,90*
ab € 20,66*
€ 21,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,22*
€ 28,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.