Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-222921 Herst.-Nr.: 50-16000-182R EAN/GTIN: 5711045819490 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Zebra - Stromkabel - für Symbol MC50; PDT 8100; PPT 8800; SPT 1800, 1833, 1834, 1842, 1846 | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Zebra | Hersteller Art. Nr. | 50-16000-182 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra Stromkabel | Typ | Stromkabel | Entwickelt für | Symbol MC50; PDT 8100; PPT 8800; SPT 1800, 1833, 1834, 1842, 1846 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Symbol MC50 Symbol PDT 8100 Symbol PPT 8800 Symbol SPT 1800, 1833, 1834, 1842, 1846 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ: | Stromkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zebra scanner netzteil, netzkabel für notebook, zebra, 16000, 5016000182r, 182r, ackabel, netzteil, 14000, kabel, line, cord:ac, netzteil:, 5014000266r, pwrs14000249r, cordac, cord, 266r, pwrs, 249r, ungrounded, pwr6inch18awg, pwr618awg, 6inch, 18awg, grounded |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 5,51* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 3,80* | € 5,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,59* | € 13,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,16* | € 15,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,03* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|