Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 23100-025-100TRA-CCA Audio-Kabel 100 m Transparent (23100-025-100TRA-CCA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 23100-025-100TRA-CCA Audio-Kabel 100 m Transparent
S-Conn 23100-025-100TRA-CCA Audio-Kabel 100 m Transparent
Artikel-Nr.:
     2753I-2222449
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     23100-025-100TRA-CCA
EAN/GTIN:
     4017538048288
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x2,5mm² tr...

Produkttext

Lautsprecherkabel, 2x2,5qmm, auf Spule 100 m, 0,25ziger, transparent - CCA.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  100m
Anschluss 1  Nicht
Anschluss 2  Nicht
Produktfarbe  Transparent
Kabelmaterial  Kupfer
Plug und Play  Ja
  
Technische Details  
Kabelfarbe  Transparent

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
100m
Anschluss 1:
Nicht
Anschluss 2:
Nicht
Produktfarbe:
Transparent
Kabelmaterial:
Kupfer
Plug und Play:
Ja
Kabelfarbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 23100, 23100025100tracca, 100tra, lautsprecherkabel, 062110011, shiverpeaks, transparent, 2110011, sconn, conn, intos, inline, s/conn, maximum, connectivity, spule, audiokabel, 2x25, 2x25mm, 025ziger, 5mm², 25ziger, audio, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
€ 4,50*
ab € 17,09*
€ 24,22*
5 Tage
80
€ 5,90*
ab € 54,79*
€ 72,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,96*
€ 85,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.