Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LS1203, 1D, Kit (USB), anthrazit Handscanner, Retail, 1D, Laser, 100 Scans/Sek., inkl.: Kabel (USB), Standfuß, Farbe: anthrazit (LS1203-7AZU0100SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-221612
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS1203-7AZU0100SR
EAN/GTIN:
     5711045386848
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Symbol LS1203 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  LS1203-7AZU0100SR
EAN/UPC  5711045386848

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Symbol LS1203 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit  100 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Verkabelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm x 18 cm x 6.2 cm
Gewicht  122 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Twilight Black
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle  650 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  100 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  20.32 cm
Skew (Grad)  60
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  30%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, RSS-Code, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Mit Auslöser, gegen elektrostatische Entladung geschützt, Scannen im Dauermodus
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - Type A
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2.1 m
Kennzeichnung  VCCI, EN 60950, IEC950, UL 1950, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
Erforderlicher elektrischer Strom  100 mA (Typisch), 35 mA (Standby)
  
Software  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  6.2 cm
Gewicht  122 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
Drop Specification  1,5 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Twilight Black
Schnittstellen Typ:
USB
Scan-Elementtyp:
Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle:
650 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
100 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
20.32 cm
Skew (Grad):
60
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
30%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB - Type A
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2.1 m
Stromversorgungsgerät:
Ohne Netzteil
Erforderlicher elektrischer Strom:
100 mA (Typisch), 35 mA (Standby)
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
6 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
6.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Drop Specification:
1,5 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, usb motorola handscanner, barcode scanner, barcode scanner usb, 1203, ls1203, zebra, 0100, ls12037azu0100sr, scanssek, barcodescanner, barcode, scanner, 7azu0100sr, anthrazit, symbol, handgerät, scans/sek., decodiert, handgert, scans, stand, laser, handscanner, motorola, black, retail, inkl.:, kabel, standfuß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 114,23*
€ 1,00*
ab € 90,14*
€ 114,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,10*
€ 118,65*
€ 9,90*
ab € 93,36*
€ 118,98*
€ 6,00*
ab € 91,36*
€ 121,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.