Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Standard Laptop Stromklabel für UK - BS-1363 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel - Stromkabel - IEC 60320 C5 bis BS 1363 (M) (PXTNB3SUK1M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2204086
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PXTNB3SUK1M
EAN/GTIN:
     0065030858618
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Laptop Power Cord 3 Slot for UK - BS-1363 to C5 Clover Leaf - Stromkabel (250 VAC) - BS 1363 (M) - IEC 320 EN 60320 C5 - 1 m - geformt - Schwarz - Großbritannien und Nordirland
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  PXTNB3SUK1M
EAN/UPC  0065030858618

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Laptop Power Cord 3 Slot for UK - BS-1363 to C5 Clover Leaf - Stromkabel (250 VAC) - 1 m
Typ  Stromkabel (250 VAC)
Kabeleigenschaften  Geformt , Zugentlastung
Länge  1 m
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland
Anschluss/Anschlüsse  1 x Netzstecker BS 1363 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C5
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel (250 VAC)
Kabeleigenschaften  Geformt , Zugentlastung
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Netzstecker BS 1363 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C5
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Stromkabel (250 VAC)
Kabeleigenschaften:
Geformt , Zugentlastung
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Netzstecker BS 1363 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C5
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzkabel für notebook 3pol, netzteil notebook, netzkabel für notebook 1m, 1363, laptop, 60320, pxtnb3suk1m, stromkabel, startech, mouse, netzkabel, startech.com, ladekabel, 250v, 18awg, notebook, ersatzstromkabel, netzteil, kleeblatt/mickey, startechcom, kleeblattmickey, kleeblatt, mickey, wechselstrom, bs1363, standard, stromklabel, iec320, power
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 5,46*
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,99*
10 Tage
67
1
€ 5,00*
ab € 4,70*
€ 6,98*
3 Tage
14
1
€ 4,50*
ab € 5,51*
€ 8,02*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 10,28*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.