Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Wandschrank - Grau, RAL 7035 - 6U - 25,4 cm (10") (711708)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2175668
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711708
EAN/GTIN:
     0766623711708
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Wandschrank - Grau, RAL 7035 - 6U - 25.4 cm (10")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  711708
Modell  
EAN/UPC  0766623711708

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Intellinet Wandschrank - 6U
Produkttyp  Wandschrank
Farbe  Grau, RAL 7035
Rack-Größe  25.4 cm (10")
Höhe (Rack-Einheiten)  6U
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30 cm x 30 cm x 32 cm
Funktionen  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Wandschrank
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe  25.4 cm (10")
Höhe (Rack-Einheiten)  6U
Breite  30 cm
Tiefe  30 cm
Höhe  32 cm
Farbe  Grau, RAL 7035
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  60 kg
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung  DIN 41494, IEC 60297-2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Produktmaterial:
Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe:
25.4 cm (10")
Höhe (Rack-Einheiten):
6U
Breite:
30 cm
Tiefe:
30 cm
Höhe:
32 cm
Farbe:
Grau, RAL 7035
Gewichtsbeschränkung:
60 kg
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung:
DIN 41494, IEC 60297-2
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, intellinet wandgehäuse, wandgehäuse, wandgehäuse tiefe 300, intellinet, 711708, wall, wandverteiler, montiert, grau, network, cabinet, mount, standard, usable, depth, 265mm/width, 239mm, grey, assembled, 60kg, metal, glass, door, back, panel, removeable, sides, suitable, also
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 57,75*
€ 73,80*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,51*
€ 75,72*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 63,24*
€ 80,43*
9 Tage
6
€ 5,00*
ab € 63,82*
€ 81,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,95*
€ 121,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714020
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.