Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Slim S55 - SSD - 120GB - intern - 6,4 cm (2.5") - SATA 6Gb/s (SP120GBSS3S55S25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2173908
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP120GBSS3S55S25
EAN/GTIN:
     4712702629149
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Slim S55 - Solid-State-Disk - 120 GB - intern - 6.4 cm (2.5") - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP120GBSS3S55S25
Modell  SILICON POWER Slim S55
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Slim S55 - Solid-State-Disk - 120 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  120 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  6.4 cm Ultra Slim Line (2.5" Ultra Slim Line)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Error Correction Code (ECC), RAID bereit , S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100 mm x 7 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  120 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  6.4 cm Ultra Slim Line (2.5" Ultra Slim Line)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Error Correction Code (ECC), RAID bereit , S.M.A.R.T.
Breite  69.85 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  7 mm
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  520 MBps (lesen)/ 370 MBps (Schreiben)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatible Einschübe  1 x intern - 6.4 cm Ultra Slim Line (2.5" Ultra Slim Line)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  20 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
120 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
6.4 cm Ultra Slim Line (2.5" Ultra Slim Line)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
520 MBps (lesen)/ 370 MBps (Schreiben)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatible Einschübe:
1 x intern - 6.4 cm Ultra Slim Line (2.5" Ultra Slim Line)
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
20 g
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 120 gb 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", silicon, power, sp120gbss3s55s25, slim, sata, 6gb/s, siliconpower, 6gbs, intern, 120gb, mb/s, sataiii, black, 2.5", serial, greitis, 8865760089434, 550/420, retail, nand, sasaja, rašymo, skaitymo, 635cm, 25zoll, 550420
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,10*
€ 23,81*
€ 6,78*
ab € 27,12*
€ 37,26*
€ 6,90*
ab € 27,61*
€ 37,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP128GBSS3A55S25
ab € 10,72*
Zubehör
Silicon Power
SP256GBSS3A55S25
ab € 18,05*
Zubehör
Silicon Power
SP050TBPHDA60S3K
ab € 118,69*
Zubehör
Silicon Power
SP480GBSS3S55S25
ab € 38,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.