Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XS G84-5500 - Tastatur - USB - Deutschland - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-217083
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5500LUMDE-2
EAN/GTIN:
     4025112071379
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY XS G84-5500 - Tastatur - USB - Deutschland - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G84-5500LUMDE-2
Modell  XS G84-5500
EAN/UPC  4025112071379

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY XS G84-5500 - Tastatur - Deutschland - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
Layout  Deutschland
Tastenanzahl  89
Besonderheiten  CHERRY ML-Technologie, integriertes Touchpad
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.4 cm x 13.9 cm x 1.8 cm
Gewicht  0.54 kg
Microsoft Zertifizierung  Works with Windows Vista

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  89
Layout  Deutschland
Besonderheiten  CHERRY ML-Technologie, integriertes Touchpad
Breite  37.4 cm
Tiefe  13.9 cm
Höhe  1.8 cm
Gewicht  0.54 kg
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2.5 m
Kennzeichnung  VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC
Works with Windows Vista  Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
USB
Tastenanzahl:
89
Layout:
Deutschland
Besonderheiten:
CHERRY ML-Technologie, integriertes Touchpad
Breite:
37.4 cm
Tiefe:
13.9 cm
Höhe:
1.8 cm
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2.5 m
Kennzeichnung:
VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastaturen kabelgebunden, cherry, 5500, schwarz, g845500, g845500lumde2, 5500lumde, tastatur, touchpad, deutsch, keyboard, black, german, corded, delayout, usbtastatur, mechanical, switches, integr., kabel, qwertz, windows®, integriertes, integr, usbschwarz89, tastendeutsch, windows
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,46*
€ 123,41*
€ 6,78*
ab € 100,49*
€ 123,42*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 102,38*
€ 125,25*
2 Tage
103
€ 7,50*
ab € 105,55*
€ 129,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 108,86*
€ 133,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.