Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A018051 Herst.-Nr.: G84-5500LUMDE-2 EAN/GTIN: 4025112071379 |
| |
|
| | |
| Klein, flach und extrem robust Die Tastatur "XS Touchpad Keyboard" (G84-5500) vereint komfortable Maussteuerung und kompakte Abmessungen. Durch das große Touchpad mit zwei Maustasten kann der Mauszeiger einfach und präzise gesteuert werden.
Entscheidende Vorteile: - Hochwertiges Touchpad mit zwei Maustasten zur komfortablen Steuerung des Mauszeigers - Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (CherryML-Technologie) - Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste - Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe, ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19"-Applikationen - Einheitliche Abmessungen und Einbaumaße der kompletten XS-Produkt-Familie - Plug & Play - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems - Unterstützt Code Set 3 und UnifiedPOS - Befestigungsoption für den festen Einbau - Abnehmbare Aufstellfüße für die individuelle Einstellung der Tastatur-Neigung - Frei programmierbare Tasten für mehr Zeitersparnis Hinweise: Abbildung in QWERTY-Layout. Lieferung erfolgt mit QWERTZ-Layout. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 139 mm | Höhe: | 18 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 374 mm | Tastaturlayout: | Deutsch, QWERTZ | Gewicht: | 540 g | Übertragungsart: | USB | Schnittstellen: | USB | Eingabegeräte-Besonderheiten: | Integriertes Touchpad | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | USB (integriert) | Produkt-Art: | Tastatur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,46* | € 123,41* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 100,49* | € 123,42* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,38* | € 125,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 105,55* | € 129,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 107,23* | € 130,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|