Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2167646 Herst.-Nr.: 40K6823 EAN/GTIN: 5711045078040 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | IBM Enhanced Disk Drive Module - Festplatte - 146.8 GB - Hot-Swap - 4Gb Fibre Channel - 15000 U/min - für System Storage DS4700 Model 70, DS4700 Model 70-DC, DS4700 Model 72, DS4700 Model 72-DC | Gruppe | Festplatten | Hersteller | IBM | Hersteller Art. Nr. | 40K6823 | EAN/UPC | 5711045078040 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | IBM Enhanced Disk Drive Module - Festplatte - 146.8 GB - 4Gb Fibre Channel | Typ | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 146.8 GB | Schnittstelle | 4Gb Fibre Channel | Datenübertragungsrate | 400 MBps | Spindelgeschwindigkeit | 15000 U/min | Entwickelt für | System Storage DS4700 Model 70, DS4700 Model 70-DC, DS4700 Model 72, DS4700 Model 72-DC | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 146.8 GB | Schnittstelle | 4Gb Fibre Channel | | | Leistung | | Übertragungsrate Laufwerk | 400 MBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit | 15000 U/min | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x 4Gb Fibre Channel | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | IBM System Storage DS4700 Model 70, DS4700 Model 70-DC, DS4700 Model 72, DS4700 Model 72-DC | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität: | 146.8 GB | Schnittstelle: | 4Gb Fibre Channel | Übertragungsrate Laufwerk: | 400 MBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit: | 15000 U/min | Schnittstellen: | 1 x 4Gb Fibre Channel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Wiederaufbereitete IT Technik, fibre channel festplatte 146gb, fibre channel festplatte, ds4700, model, 4700, 40k6823, 6823, 146gb, 4gb/s, eddm, lenovo, 15000, 4gbs, enhanced, disk, drive, module, festplatte, 146.8, hotswap, fibre, channel, system, storage, 70dc, 72dc, 1468, swap |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 22,07* | € 23,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,74* | € 49,20* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 958,28* | € 972,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|