Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2166904 Herst.-Nr.: 47524 EAN/GTIN: 4002888475242 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (S) - RJ-45 (S) - 5 m - ungeschirmt - CAT 6 - gepresst - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 47524 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Patch-Kabel - 5 m - Schwarz | Typ | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | Ungeschirmt | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Leistungsmerkmale | Gepresst , Flat, Zugentlastung, Knickschutz | Länge | 5 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - Stecker | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - Stecker | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | Ungeschirmt | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) | Leistungsmerkmale | Gepresst , Flat, Zugentlastung, Knickschutz | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - Stecker | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - Stecker | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie: | Ungeschirmt | American Wire Gauge (AWG): | 30 | Drähte pro Kabel: | 8 Kabel | Paare pro Kabel: | 4 Paar(e) | Leistungsmerkmale: | Gepresst , Flat, Zugentlastung, Knickschutz | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - Stecker | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 5m cat6 schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, lindy, 47524, schwarz, rj45, patchkabel, geformt, flach, cat6, patch, kabel, cat.6, u/utp, uutp, flachbandnetzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 32awg, flachband, netzwerkkabel, stecker, flachbandpatchkabel, ohne, schirmung, 5.00, rastnasenschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,04* | € 6,18* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,06* | € 6,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,83* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|