Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2155055 Herst.-Nr.: SDCFXSB-064G-G46 EAN/GTIN: 0619659123710 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 64 GB - 567x - CompactFlash | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDCFXSB-064G-G46 | Modell | Extreme | EAN/UPC | 0619659123710 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CompactFlash | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | CompactFlash Card | Speicherkapazität | 64 GB | Geschwindigkeit | 567x | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 64 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Geschwindigkeit | 567x | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 120 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s | Formfaktor | CompactFlash Card | Besonderheiten | UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-20 | | |
| | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -25 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 64 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Geschwindigkeit: | 567x | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 120 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 85 MB/s | Formfaktor: | CompactFlash Card | Besonderheiten: | UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-20 | Min Betriebstemperatur: | -25 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, sandisk compact flash card 64gb, cf-card, cf-card sandisk, sandisk, extreme, compactflash, sdcfxsb064gg46, flashspeicherkarte, 567x, sdcfxsb, 064g, flash, speicherkarte, 64gb, 120mbs, 120mb/s, 120mb, compact, 00124094, card, udma7, write, mb/s, 6196591237100, 85mbs, [85mb, write], retail, r120/w60 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 34,42* | € 45,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,26* | € 46,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,23* | € 48,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 36,77* | € 49,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,40* | € 61,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|