Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Converter Enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2131270
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     765424-B21
EAN/GTIN:
     0888182854433
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Converter Enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  765424-B21
Modell  HPE Converter Enterprise
EAN/UPC  4514953720381

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Converter Enterprise - Festplatte - 600 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  600 GB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  105.8 mm x 170 mm x 26.8 mm
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
Entwickelt für  ProLiant DL160 Gen8, DL160 Gen9, DL180 Gen9, DL20 Gen9, DL320e Gen8, DL360 Gen9, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380 Gen9, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8, DL388 Gen9, DL388p Gen8, DL80 Gen9, ML110 Gen9, ML30 Gen9, ML310e Gen8, ML350 Gen9, ML350e Gen8, ML350p Gen8, SL4540 Gen8; StoreEasy 1550

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  600 GB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Byte pro Sektor  512
Breite  105.8 mm
Tiefe  170 mm
Höhe  26.8 mm
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit  2.9 ms (Durchschnittlich) / 5.9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit  0.15 ms
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL160 Gen9 (3.5"), DL160 Gen9 Base (3.5"), DL160 Gen9 Entry (3.5"), DL180 Gen9 (3.5"), DL180 Gen9 Base (3.5"), DL180 Gen9 Entry (3.5"), DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL20 Gen9 Solution (3.5"), DL320e Gen8 (3.5"), DL320e Gen8 Base (3.5"), DL320e Gen8 Entry (3.5"), DL320e Gen8 Performance (3.5"), DL320e Gen8 Special Server (3.5"), DL320e Gen8 v2 (3.5"), DL320e Gen8 v2 Base (3.5"), DL320e Gen8 v2 Entry (3.5"), DL320e Gen8 v2 Performance (3.5"), DL360 Gen9 (3.5"), DL360 Gen9 Base (3.5"), DL360 Gen9 CMS (3.5"), DL360 Gen9 Entry (3.5"), DL360 Gen9 High Performance (3.5"), DL360 Gen9 Performance (3.5"), DL360e Gen8 Special Server (3.5"), DL360p Gen8 Special Server (3.5"), DL380 Gen9 (3.5"), DL380 Gen9 Base (3.5"), DL380 Gen9 Entry (3.5"), DL380 Gen9 Performance (3.5"), DL380e Gen8 (3.5"), DL380e Gen8 Entry (3.5"), DL380e Gen8 Storage (3.5"), DL380p Gen8 Performance (3.5"), DL385p Gen8 (3.5"), DL385p Gen8 Dedicated Workload (3.5"), DL385p Gen8 Entry (3.5"), DL385p Gen8 Storage (3.5"), DL385p Gen8 Storage Centric (3.5"), DL388 Gen9 (3.5"), DL388 Gen9 Base (3.5"), DL388p Gen8 Base (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML30 Gen9 (3.5"), ML30 Gen9 Base (3.5"), ML30 Gen9 Performance (3.5"), ML310e Gen8 (3.5"), ML310e Gen8 Base (3.5"), ML310e Gen8 Entry (3.5"), ML310e Gen8 Performance (3.5"), ML310e Gen8 v2 (3.5"), ML310e Gen8 v2 Base (3.5"), ML310e Gen8 v2 Enty (3.5"), ML310e Gen8 v2 Performance (3.5"), ML350 Gen9 (3.5"), ML350 Gen9 Base (3.5"), ML350 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen9 Performance (3.5"), ML350e Gen8 (3.5"), ML350e Gen8 v2 (3.5"), ML350e Gen8 v2 Base (3.5"), ML350e Gen8 v2 Entry (3.5"), ML350p Gen8 (3.5"), ML350p Gen8 Special Server (3.5"), SL4540 Gen8 Tray 1x Node Server (3.5"), SL4540 Gen8 Tray 3x Node Server (3.5")
HPE StoreEasy 1550

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
600 GB
Formfaktor:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Byte pro Sektor:
512
Breite:
105.8 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
26.8 mm
Kombiniert mit:
HP SmartDrive-Träger
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit:
2.9 ms (Durchschnittlich) / 5.9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit:
0.15 ms
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, enterprise, 765424, 765424b21, 600gb, converter, 15000, hewlett, packard, festplatte, hotswap, 3.5", 12gb/s, smartdriveträger, 3.5inch, warranty, hard, drive, 12gbs, smartdrivetrger, 35inch, swap, 12gb, smartdrive, träger, inch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
€ 7,50*
ab € 239,47*
€ 245,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 273,55*
€ 279,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.