Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 3.5"
HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 3.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-765424B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     765424B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar in HP Hot-Plug-Carriers oder ohne Hot-Plug. HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten werden in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) sowie mit verschiedenen Kapazitäten angeboten und erfüllen damit eine umfassende Palette von Anforderungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.

Leistung und Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungsumgebungen

• Hohe Zuverlässigkeit für geschäftskritische Anwendungen.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Vollständige Suchzeit:
5.9 ms
Track to track seek time:
0.15 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
2.9 ms
Breite:
105.8 mm
Höhe:
26.8 mm
Tiefe:
170 mm
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.