Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-212089 Herst.-Nr.: 008R12925 EAN/GTIN: 0095205809251 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - Heftkartusche (Packung mit 4) | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 008R12925 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox Heftkartusche | Paketierte Menge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterialtyp | Heftkartusche | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Transportbreite | 10.2 cm | Transporttiefe | 30.5 cm | Transporthöhe | 10.2 cm | Transportgewicht | 0.91 kg | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Heftkartusche | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 5000 x Hefter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Paketierte Menge: | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Transportbreite: | 10.2 cm | Transporttiefe: | 30.5 cm | Transporthöhe: | 10.2 cm | Transportgewicht: | 0.91 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Heftkartusche | Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 5000 x Hefter |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | WC 7500 Series; WC 7525; WC 7530; WC 7535; WC 7545; WC 7556; WC 7800 Series; WC 7830; WC 7830 F; WC 7830 i; WC 7830 Series; WC 7830 T; WC 7835; WC 7835 F; WC 7835 i; WC 7835 Series; WC 7835 T; WC 7845; WC 7845 F; WC 7845 i; WC 7845 Series; WC 7845 T; WC 7855; WC 7855 F; WC 7855 i; WC 7855 Series; WC 7900 Series; WC 7970; WC 7970 i; WC 7970 Series; WorkCentre 7500 Series; WorkCentre 7525; WorkCentre 7530; WorkCentre 7535; WorkCentre 7545; WorkCentre 7556; WorkCentre 7800 Series; WorkCentre 7830; WorkCentre 7830 F; WorkCentre 7830 i; WorkCentre 7830 Series; WorkCentre 7830 T; WorkCentre 7835; WorkCentre 7835 F; WorkCentre 7835 i; WorkCentre 7835 Series; WorkCentre 7835 T; WorkCentre 7845; WorkCentre 7845 F; WorkCentre 7845 i; WorkCentre 7845 Series; WorkCentre 7845 T; WorkCentre 7855; WorkCentre 7855 F; WorkCentre 7855 i; WorkCentre 7855 Series; WorkCentre 7900 Series; WorkCentre 7970; WorkCentre 7970 i; WorkCentre 7970 Series | Lexmark: | C 950 DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, drucker heftklammern, xerox, 7556, workcentre, 7800, 008r12925, 12925, phaser, heftkartusche, packung, 7530, 7525/7530/7535/7545/7556, 700;, altalink, c8055;, color, j75;, 7800;, 78xx, 7525, 7535, 7545, 8055, 75257530753575457556, c8055, 7760, staples |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 97,20* | € 126,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 98,56* | € 126,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 103,42* | € 132,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,54* | € 153,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 137,56* | € 173,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|