Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 25+ - Laptop-Batterie (42T4731)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2100038
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T4731
EAN/GTIN:
     4053162590632
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPad Battery 25+ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 57 Wh - weltweit - FRU - für ThinkPad Edge 35,60cm (14"); 38,10cm (15"); E420; E420s; E425; E520; E525; ThinkPad SL410; SL510
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  42T4731
Modell  ThinkPad Battery 25+
EAN/UPC  5711783360599

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPad Battery 25+ - Laptop-Batterie - Li-Ion - 57 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  340 g
Lokalisierung  Weltweit
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 57 Wh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.7 cm x 5.6 cm x 2 cm
Entwickelt für  ThinkPad Edge 35,60cm (14"); 38,10cm (15"); E420; E420s; E425; E520; E525; ThinkPad SL410; SL510

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Lokalisierung  Weltweit
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  57 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 95%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.7 cm
Tiefe  5.6 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  340 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad Edge 35,60cm (14")
Lenovo ThinkPad Edge 38,10cm (15")
Lenovo ThinkPad Edge E420
Lenovo ThinkPad Edge E420s
Lenovo ThinkPad Edge E425
Lenovo ThinkPad Edge E520
Lenovo ThinkPad Edge E525
Lenovo ThinkPad SL410
Lenovo ThinkPad SL510

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Lokalisierung:
Weltweit
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität:
57 Wh
Kennzeichnung:
C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 95%
Breite:
20.7 cm
Tiefe:
5.6 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, thinkpad, 42t4731, 4731, 5711783360599, liion, 6cell, batt, battery, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, weltweit, edge, 14";, 15";, e420;, e420s;, e425;, e520;, e525;, sl410;, sl510, lithiumion, 4800mah, 10.8v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 124,17*
€ 156,75*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 124,21*
€ 156,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.