Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com - Netzwerkadapter - USB2.0 - 10/100 Ethernet - Schwarz (USB2100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2097070
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2100
EAN/GTIN:
     0065030856645
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  USB2100
Modell  .com
EAN/UPC  0065030856645

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  StarTech.com - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  Hi-Speed USB
Ports  10/100 Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 6.6 cm x 1.7 cm
Gewicht  49 g
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Prozessor  AX88772C - ASIX
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q
Farbe  Schwarz
Systemanforderungen  Apple MacOS X 10.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Google Chrome OS, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Linux 3.x, Windows 8.1 (32/64 Bit)

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  Hi-Speed USB
  
Netzwerk  
Ports  10/100 Ethernet
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Statusanzeiger  Link Activity, Link OK
Leistungsmerkmale  Vollduplex-fähig, Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB, gekennzeichnetes VLAN
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  AX88772C - ASIX
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 100Base-TX - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel (integriert) - 15 cm
Kennzeichnung  FCC, RoHS
Farbe  Schwarz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Google Chrome OS, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Linux 3.x, Windows 8.1 (32/64 Bit)
  
Maße und Gewicht  
Breite  2.2 cm
Tiefe  6.6 cm
Höhe  1.7 cm
Gewicht  49 g
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
Hi-Speed USB
Ports:
10/100 Ethernet
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate:
100 Mbps
Statusanzeiger:
Link Activity, Link OK
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q
Prozessor:
AX88772C - ASIX
Schnittstellen:
1 x 100Base-TX - RJ-45
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel (integriert) - 15 cm
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Farbe:
Schwarz
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
6.6 cm
Höhe:
1.7 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb a, netzwerkadapter, adapter, ethernet, schwarz, 10/100, 10100, startech, usb2100, fast, 2100, rj45, mbit, startech.com, startechcom, .com, 10/100mbps, 10100mbps, 100mbps, usb2100)., us2.0, stecker, rj45buchse, usba, network, 2.0auf10/100mbit/snetzwerkadapter, können
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
€ 4,50*
ab € 15,00*
€ 20,80*
4 Tage
38
€ 4,90*
ab € 14,94*
€ 20,83*
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 22,97*
€ 8,95*
ab € 18,13*
€ 25,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,00*
€ 38,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.