Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-209454 Herst.-Nr.: L00000A0120 EAN/GTIN: 4018359300777 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Telegärtner MP8 FS 600 - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1 m - SFTP -Cat.7 Rohkabel - Rot | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Telegärtner Karl | Hersteller Art. Nr. | L00000A0120 | Modell | MP8 FS 600 | EAN/UPC | 4018359300777 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Telegärtner MP8 FS 600 - Crossover-Kabel - 1 m - Rot | Typ | Crossover-Kabel -Cat.7 Rohkabel | Technologie | SFTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Leistungsmerkmale | Stecker mit Arretierung | Länge | 1 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Rot | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel -Cat.7 Rohkabel | Technologie | SFTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG) | 27/7 | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Paare pro Kabel | 2 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Stecker mit Arretierung | Länge | 1 m | Farbe | Rot | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Bis zu 600 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Kabel -Cat.7 Rohkabel | Technologie: | SFTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG): | 27/7 | Drähte pro Kabel: | 4 Drähte | Paare pro Kabel: | 2 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale: | Stecker mit Arretierung | Länge: | 1 m | Farbe: | Rot | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | Bis zu 600 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, telegärtner, telegrtner, rj45, sftp, 100007988, 00000, s/ftp, l00000a0120, 0120, gekreuzt, netzwerk, anschlusskabel, flammwidrig, halogenfrei, crossoverkabel, 221501, crossover, kabel, 1.00, stück, cat.6a, lszh, crosso., l00000a, stck |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,28* | € 6,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,29* | € 6,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,31* | € 6,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,11* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|