Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP, CAT.5e, grau, 15,0 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (847915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2094199
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     847915
EAN/GTIN:
     3524898479153
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  15m
RoHS-Kompatibel  Nicht
Kabelstandard  Cat5e
Kabel-Klasse  E
Kabelschirmung  F/UTP (FTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Grau
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße  27
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  18 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  28 cm
Gewicht  390g
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Kabellänge:
15m
RoHS-Kompatibel:
Nicht
Kabelstandard:
Cat5e
Kabel-Klasse:
E
Kabelschirmung:
F/UTP (FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Grau
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße:
27
Breite:
18 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
28 cm
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel grau 15m cat 5 e, patch kabel, patch-kabel 15m, 847915, patchkabel, f/utp, grau, futp, cat., exertis, connect, cat.5e, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat5e
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,25*
6 Tage
49
€ 9,90*
ab € 8,07*
€ 11,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,66*
€ 25,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.