Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6a - geformt - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2081277
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0850
EAN/GTIN:
     7611990139620
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6a - geformt - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  21.99.0850
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE Patch-Kabel - 50 cm - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Verzinntes Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  50 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Verzinntes Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Impedanz  100 Ohm
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  50 cm
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568 - bis zu 600 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Verzinntes Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz:
100 Ohm
Leistungsmerkmale:
Geformt
Länge:
50 cm
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568 - bis zu 600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel s/ftp grau 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, value, rj45, grau, 0850, 21990850, sftp, 21.99.0850, patchkabel, pimf, geformt, patch, kabel, s/ftpkabel, steckern, class, s/ftp, sftpkabel, kat7, kat.7mit, 500mhz, cord, cat.7, grey, kat.7, kat7mit, cat7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,95*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 6,85*
6 Tage
696
€ 1,00*
ab € 6,57*
€ 9,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,37*
€ 19,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.