Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge #140 - USV-Akku - 2 x Bleisäure 960 Wh - Schwarz - für P/N: SRT10KXLTUS, SRT5KRMXLTUS, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLIM, SRT6KXLTUS, SRT8KXLTUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2080144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     APCRBC140
EAN/GTIN:
     0731304310068
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Übersicht

Kurzinfo  APC Replacement Battery Cartridge #140 - USV-Akku - 2 x Bleisäure 960 Wh - Schwarz - für P/N: SRT10KXLTUS, SRT5KRMXLTUS, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLIM, SRT6KXLTUS, SRT8KXLTUS
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Schneider Electric
Hersteller Art. Nr.  APCRBC140
EAN/UPC  5711783320746

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  APC Replacement Battery Cartridge #140 - USV-Akku - Bleisäure - 960 Wh
Gerätetyp  USV-Akku
Gewicht  34.55 kg
Batterie  Bleisäure - 960 Wh
Batterie-Formfaktor  Plug-in-Modul
Anz. Batterien  2
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.7 cm x 59.7 cm x 12.2 cm
Entwickelt für  P/N: SRT10KRMXLT-10KTF, SRT10KRMXLT30, SRT10KRMXLT-5KTF2, SRT10KXLT30, SRT10KXLT-5KTF2, SRT10KXLTUS, SRT192RMBPM, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLTUS, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT-5KTF, SRT6KXLT-5KTF, SRT6KXLTUS, SRT8KRMXLT30, SRT8KRMXLT-5KTF, SRT8KXLT30, SRT8KXLT-5KTF, SRT8KXLTUS, SURTA3000RMXL3U-NC

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV-Akku
Batteriegehäusetyp  Plug-in-Modul
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Menge  2
Technologie  Bleisäure
Kapazität  960 Wh
Besonderheiten  Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, REACH
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.7 cm
Tiefe  59.7 cm
Höhe  12.2 cm
Gewicht  34.55 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  40.9 cm
Transporttiefe  78.1 cm
Transporthöhe  22.6 cm
Transportgewicht  37.27 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT, SRT10KRMXLT-10KTF, SRT10KRMXLT30, SRT10KRMXLT-5KTF2, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KXLI, SRT10KXLT, SRT10KXLT30, SRT10KXLT-5KTF2, SRT10KXLT-IEC, SRT10KXLTUS, SRT192BP, SRT192BP2, SRT192RMBP, SRT192RMBP2, SRT192RMBPM, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-5KTF, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KXLI, SRT5KXLT, SRT5KXLT-5KTF, SRT5KXLT-IEC, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-5KTF, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLI, SRT6KXLT, SRT6KXLT-5KTF, SRT6KXLT-IEC, SRT6KXLTUS, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT30, SRT8KRMXLT-5KTF, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KXLI, SRT8KXLT, SRT8KXLT30, SRT8KXLT-5KTF, SRT8KXLT-IEC, SRT8KXLTUS, SURT005, SURT10000RMXLT-2TF5, SURT15KRMXLT, SURT15KRMXLT-1TF10K, SURT15KRMXLT-TF5, SURT192RMXLBP2, SURT192RMXLBP3U, SURT192XLBP, SURT20KRMXLI, SURT20KRMXLT, SURT20KRMXLT-1TF10K, SURT20KRMXLT-TF5, SURT5000RMXLT-1TF5, SURT5000XLI, SURT5000XLT, SURT6000RMXLT, SURT6000RMXLT-1TF5, SURT7500RMXLT-1TF5, SURT7500XLT, SURT8000RMXLT-1TF5, SURTA3000RMXL3U, SURTA3000RMXL3U-NC, SURTD2200XLIM, SURTD3000XLIM, SURTD5000RMXLI, SURTD5000RMXLP3U, SURTD5000RMXLT, SURTD5000RMXLT-1TF5, SURTD6000RMXLP3U

Weitere Informationen:
Gewicht:
36,4 kg
Gerätetyp:
USV-Akku
Batteriegehäusetyp:
Plug-in-Modul
Farbe:
Schwarz
Menge:
2
Technologie:
Bleisäure
Kapazität:
960 Wh
Besonderheiten:
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Kennzeichnung:
RoHS, REACH
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Breite:
19.7 cm
Tiefe:
59.7 cm
Höhe:
12.2 cm
Transportbreite:
40.9 cm
Transporttiefe:
78.1 cm
Transporthöhe:
22.6 cm
Transportgewicht:
37.27 kg
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, blei-akku apc, blei-säure akku, replacement, apcrbc140, battery, cartridge, #140, batterie, schneider, usvakku, bleisäure, schwarz, p/n:, srt10kxltw, srt10rmxlix806, srt192bpus, srt192rmbp2us, srt5krmxlwtw, srt6kxltw, bleisure, akku, srt5krmxlw, rbc140, ersatzbatterie, ersatzakku, 5000, 6000, 10000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 562,12*
€ 601,72*
2 Tage
21
€ 35,00*
ab € 573,86*
€ 611,81*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,86*
€ 632,90*
Frei Haus
ab € 596,06*
€ 633,05*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 606,09*
€ 644,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,67*
€ 767,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,44*
€ 763,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,60*
€ 748,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,80*
€ 736,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,09*
€ 721,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
APCRBC136
ab € 434,93*
Ähnlich
APC
APCRBC133
ab € 296,19*
Ähnlich
APC
APCRBC135
ab € 122,97*
Ähnlich
APC
APCRBC141
ab € 365,85*
Ähnlich
APC
APCRBC142
ab € 113,38*
Ähnlich
APC
APCRBC143
ab € 423,98*
Ähnlich
APC
RBC44EB
ab € 1.077,61*
Ähnlich
APC
APCRBC88
ab € 311,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.