Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2065807 Herst.-Nr.: TS128GCFX650 EAN/GTIN: 0760557830160 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Transcend CFast 2.0 CFX650 - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CFast 2.0 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Transcend | Hersteller Art. Nr. | TS128GCFX650 | Modell | CFast 2,0 CFX650 | EAN/UPC | 0760557830160 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Transcend CFast 2.0 CFX650 - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CFast 2.0 | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | CFast 2.0 Card | Speicherkapazität | 128 GB | Technologie | MLC NAND Flash | Versorgungsspannung | 3.3 V | Software inbegriffen | Transcend RecoveRx | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 128 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 510 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 370 MB/s | Formfaktor | CFast 2.0 Card | Technologie | MLC NAND Flash | Versorgungsspannung | 3.3 V | Besonderheiten | ECC-Unterstützung | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Transcend RecoveRx | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 42.8 mm | Tiefe | 36.4 mm | Höhe | 3.3 mm | Gewicht | 10.3 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -5 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 128 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 510 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 370 MB/s | Formfaktor: | CFast 2.0 Card | Technologie: | MLC NAND Flash | Versorgungsspannung: | 3.3 V | Besonderheiten: | ECC-Unterstützung | Software inbegriffen: | Transcend RecoveRx | Breite: | 42.8 mm | Tiefe: | 36.4 mm | Höhe: | 3.3 mm | Min Betriebstemperatur: | -5 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card, transcend, cfast, cfx650, ts128gcfx650, 128gb, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, card, sata3, r510mb/s, memory, turbo, cfastcard, read/write:bis, cfastkarte, r510mbs, readwritebis, 510mbs370mbs, r510mb, read, write, 510mb, 370mb, karte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,98* | € 167,43* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 137,21* | € 167,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 139,30* | € 169,86* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,88* | € 178,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 148,04* | € 179,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|