Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Auto-Netzteil - 65 Watt - für HP Chromebook 14; ENVY Laptop 15, 17; ENVY TouchSmart 17; Pavilion TouchSmart 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBC1327 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
CoreParts MBC1327 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2062930
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBC1327
EAN/GTIN:
     5711045971198
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Auto-Netzteil - 65 Watt - für HP Chromebook 14; ENVY Laptop 15, 17; ENVY TouchSmart 17; Pavilion TouchSmart 11
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBC1327
Modell  
EAN/UPC  5711045971198

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Auto-Netzteil - 65 Watt
Gerätetyp  Auto-Netzteil - extern
Ausgangsspannung  19.5 V
Leistungskapazität  65 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Gleichstromstecker 4,5 mm (ID: 3.0 mm)
Entwickelt für  HP Chromebook 14; ENVY Laptop 14, 15, 17; ENVY TouchSmart 17; Pavilion Laptop 15; Pavilion TouchSmart 11

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Auto-Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Gleichstromstecker 4,5 mm (ID: 3.0 mm)
Ausgangsspannung  19.5 V
Elektrischer Strom max.  3.33 A
Leistungskapazität  65 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Chromebook 14
HP ENVY Laptop 14-k010la, 14-k012la, 15-j011dx, 15-j011nr, 15-j011sg, 15-j013cl, 15-j013sg, 15-j030eb, 15-j030us, 15-j031nr, 15-j031ss, 15-j060us, 15-j175nr, 15-j185nr, 17-j010el, 17-j010eo, 17-j010ep, 17-j010ew, 17-j010sa, 17-J010US, 17-j013cl, 17-j027cl, 17-j040ec, 17-j060ef, 17-j060sf, 17-j100eb, 17-j100ec, 17-j100ed, 17-j101ea, 17-j101sa, 17-j101sf, 17-j103ef, 17-j103el, 17-j104ea, 17-j105nf, 17-j106sg, 17-j110ea, 17-j110eg, 17-j110el, 17-j110sl, 17-j111el, 17-j111sl, 17-j111tx, 17-j115eg, 17-j120ed, 17-j120us, 17-j130eb, 17-j150ca, 17-j150la, 17-j150nr, 17-j153eo, 17-j153so, 17-j160eo, 17-j162ss, 17-j164eo, 17-j164so, 17-j165eo, 17-j165es, 17-j170ca, 17-j170ea, 17-j170eo, 17-j181nr, 17-j184nr, 17-j184sg, 17-j188sf, 17-j190eb, 17-j190ez, 17-j199eb
HP ENVY TouchSmart 17-j171sa
HP Pavilion Laptop 15-e041ca, 15-e041sa, 15-e041sc, 15-e041sf, 15-e041so
HP Pavilion TouchSmart 11-e000ea, 11-e000eb, 11-e000ec, 11-e000ed, 11-e000eo, 11-e000es, 11-e000sa, 11-e000sb, 11-e000sg, 11-e000so, 11-e000sp, 11-e001eo, 11-e001sa, 11-e001so, 11-e002sa, 11-e002so, 11-e003so, 11-e004au, 11-e005au, 11-E010NR, 11-e010sc, 11-e010sg, 11-e010sn, 11-e015dx, 11-e030ea, 11-e030ef, 11-e030sf, 11-e032sf, 11-e090sg, 11-e099es, 11-e099ss, 11-e100, 11-e100eb, 11-e100ed, 11-e100eo, 11-e100sa, 11-e100sf, 11-e100so, 11-e100sp, 11-e101sa, 11-e102au, 11-e102sa, 11-e103au, 11-e104au, 11-e110nr, 11-e115nr, 11-e140ca

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Auto-Netzteil - extern
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Gleichstromstecker 4,5 mm (ID: 3.0 mm)
Ausgangsspannung:
19.5 V
Elektrischer Strom max.:
3.33 A
Leistungskapazität:
65 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 65 w, netzteil notebook, coreparts, mbc1327, 1327, envy, touchsmart, adapter, autonetzteil, watt, chromebook, laptop, pavilion, microbattery, auto, notebook, schwarz, hp/compaq, 14d034la, hpcompaq, netzteil, compaq, d034la
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 10,00*
ab € 17,35*
€ 24,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,65*
€ 53,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.