Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 15pol. HD Stecker-Stecker (12.03.2016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-205380
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2016
EAN/GTIN:
     7611990110698
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
  • Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern
  • Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers
  • Alle Leitungen sind 1:1 verbunden
  • inkl. Verriegelungsschrauben

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  12.03.2016
Produktgruppe  Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp  Mini-Gender-Changer
Speditionsware  nein
Typ des linken Anschlusses  HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich  extern
Abmessungen (HxBxT)  12 x 30 x 17 mm
Bruttogewicht  0.019 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
12.03.2016
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini-Gender-Changer
Speditionsware:
nein
Typ des linken Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
12 x 30 x 17 mm
Bruttogewicht:
0.019 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, d-sub steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder roline, roline, 2016, 12032016, 12.03.2016, 15pol., steckerstecker, 15pol, stecker, dsubstecker, 15polig, polig, mini, gender, changer, dsubsteckverbinder, steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,72*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 10,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,23*
€ 10,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,02*
€ 20,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.