Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen 65 Wh - für Latitude E6440, E6540; Precision Mobile Workstation M2800 (451-12134)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2047667
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     451-12134
EAN/GTIN:
     4053162453524
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen 65 Wh - für Latitude E6440, E6540; Precision Mobile Workstation M2800
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  451-12134
Modell  Primary Battery
EAN/UPC  5397063814923

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - Li-Ion - 65 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  326 g
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 65 Wh
Anz. Batterien  1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.8 cm x 4.8 cm x 2 cm
Entwickelt für  Latitude E6440, E6540; Precision Mobile Workstation M2800

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  65 Wh
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.8 cm
Tiefe  4.8 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  326 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Latitude E6440, E6540
Dell Precision Mobile Workstation M2800

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Menge:
1
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität:
65 Wh
Breite:
20.8 cm
Tiefe:
4.8 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, primary, battery, 12134, 45112134, 6cell, 65w/hr, 65whr, cell, 65wh, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, latitude, e6440, e6540;, precision, m2800, year, warranty, 6440, 6540, 2800, e6540, laptop, batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.