Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Sanyo Additional Battery - Laptop-Batterie - 58 Wh (F33MF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2002053
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     F33MF
EAN/GTIN:
     5712505364826
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Übersicht

Kurzinfo  Sanyo Additional Battery - Laptop-Batterie - 58 Wh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  F33MF
Modell  Sanyo Additional Battery
EAN/UPC  5712505364826

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sanyo Additional Battery - Laptop-Batterie - 58 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  - 58 Wh

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Kapazität  58 Wh

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Kapazität:
58 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, dell, f33mf, battery, primary, cells, sanyo, additional, laptopbatterie, wiederaufladbare, batterie, laptop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 83,61*
€ 106,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,57*
€ 135,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 106,62*
€ 135,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.