Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2200 mAh - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1981650
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI70045
EAN/GTIN:
     5711045891489
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2200 mAh - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI70045
Modell  
EAN/UPC  5711045891489

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2200 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 2200 mAh
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  14.8 V
Kapazität  2200 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
14.8 V
Kapazität:
2200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop, coreparts, mbi70045, 70045, laptop, battery, asus, 2200, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, schwarz, batterie, lithium, ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 10,00*
ab € 18,38*
€ 25,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,84*
€ 58,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.