Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN antenna - Antenne - 802,11 n/ac - außen - 7 dBi, 4,5 dBi - ungerichtet - weiß (88822)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1978070
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88822
EAN/GTIN:
     4043619888221
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK WLAN antenna - Antenne - 802.11 n/ac - außen - 7 dBi, 4.5 dBi - ungerichtet - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88822
Modell  WLAN antenna
EAN/UPC  4043619888221

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK WLAN antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.1 cm x 2.1 cm
Länge  22 cm
Anwendung  Außen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  802.11 n/ac
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn  7 dBi, 4.5 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  2.1 cm
Tiefe  2.1 cm
Länge  22 cm
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Anwendung  Außen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  802.11 n/ac
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn  7 dBi, 4.5 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wasserfest, UV-Schutz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.1 cm
Tiefe:
2.1 cm
Länge:
22 cm
Farbe:
Weiß
Anwendung:
Außen
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
802.11 n/ac
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn:
7 dBi, 4.5 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss männlich
Leistungsmerkmale:
Wasserfest, UV-Schutz
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 88822, wlan, antenne, weiß, 802.11, ac/a/b/g/n, omnidirektional, starr, outdoor, 80211, acabgn, stecker, wifi, ungerichtet, außen, auen, 4014619645480, nstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,89*
€ 57,63*
6 Tage
39
€ 9,90*
ab € 43,78*
€ 58,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,14*
€ 66,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.