Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1973783 Herst.-Nr.: DN-96007-1 EAN/GTIN: 4016032335764 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS Professional - Netzwerkkoppler - LC-Monomode (W) - LC-Monomode (W) - Glasfaser - Blau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DN-96007-1 | Modell | Professional | EAN/UPC | 4016032335764 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS Professional Netzwerkkoppler - Blau | Typ | Netzwerkkoppler | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Single-Modus | Leistungsmerkmale | Zirconiumdioxid-Keramik-Hülse | Anschlüsse | 2 x LC-Monomode - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 2 x LC-Monomode - weiblich | Farbe | Blau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkoppler | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Single-Modus | Leistungsmerkmale | Zirconiumdioxid-Keramik-Hülse | Farbe | Blau | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 2 x LC-Monomode - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 2 x LC-Monomode - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkoppler | Technologie: | Glasfaser | Glasfasertyp: | Single-Modus | Leistungsmerkmale: | Zirconiumdioxid-Keramik-Hülse | Farbe: | Blau | Anschlüsse: | 2 x LC-Monomode - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 2 x LC-Monomode - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL-Kupplung, Laborsteckverbinder, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, digitus, singlemodus, single, modus, blau, 96007, dn960071, professional, netzwerkkoppler, duplex, glasfaser, kupplung, singlemode, assmann, coupler, lc/lc, keramikhlse, lclc, farbe, zirkonia, keramikhülse, kunststoffgehäuse, blue, color, bietet, eine |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,81* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,82* | € 1,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,84* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,85* | € 1,32* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 13,65* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|