Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-196454 Herst.-Nr.: Q2042A EAN/GTIN: 4948382604873 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hewlett Packard Enterprise HPE RDX - RDX - 500 GB / 1 TB - für Dell PowerVault RD1000; Imation RDX Removable Hard Disk Storage System | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise HPE | Hersteller Art. Nr. | Q2042A | Modell | HPE RDX | EAN/UPC | 4948382604873 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hewlett Packard Enterprise HPE RDX - RDX x 1 - 500 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - RDX | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | Kapazität ohne Komprimierung | 500 GB | Kapazität mit Datenkomprimierung | 1 TB | Entwickelt für | Dell PowerVault RD1000; StorageWorks RDX Removable Disk Backup System; Imation RDX Removable Hard Disk Storage System; RDX Removable Hard Disk Storage System | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | RDX | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 500 GB | Kapazität mit Datenkomprimierung | 1 TB | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell PowerVault RD1000 HPE StorageWorks RDX Removable Disk Backup System Imation RDX Removable Hard Disk Storage System Imation RDX Removable Hard Disk Storage System | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Typ: | RDX | Anzahl mitgelieferter Medien: | 1 | Kapazität ohne Komprimierung: | 500 GB | Kapazität mit Datenkomprimierung: | 1 TB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, rdx band hp, rdx band, enterprise, q2042a, 2042, disk, removable, 500gb, cartridge, hewlett, packard, 0884420361084, cartrstock, 1erpack, dell, powervault, rd1000;, imation, hard, storage, system, 1000, rd1000, cartr, stock, pack |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,81* | € 127,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,09* | € 133,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 106,71* | € 136,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 107,10* | € 137,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 111,26* | € 141,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|