Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Ultima II I-Series - USB-Flash-Laufwerk - 8GB - USB2.0 - Schwarz (SP008GBUF2M01V1K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-196243
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GBUF2M01V1K
EAN/GTIN:
     4710700391679
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Ultima II I-Series - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP008GBUF2M01V1K
EAN/UPC  4710700391679

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Ultima II I-Series - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Linux 2.4.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Kratzfest, LED-Zugriffsanzeige
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Linux 2.4.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  60.6 mm
Tiefe  18 mm
Höhe  8.1 mm
Gewicht  10 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
8 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Kratzfest, LED-Zugriffsanzeige
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
60.6 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
8.1 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick, sp008gbuf2m01v1k, silicon, power, ultima, schwarz, siliconpower, iseries, usbstick, usbflashlaufwerk, usb2.0, usb20, stick, series, flash, laufwerk, usb2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,52*
€ 10,02*
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 11,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,27*
€ 27,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.