Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1958235 Herst.-Nr.: 89365 EAN/GTIN: 4043619893652 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLock PCI Express Card > 4 x external USB 3.0 Quad Channel - USB-Adapter - PCIe 2.0 x4 - USB 3.0 x 4 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 89365 | EAN/UPC | 4043619893652 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLock PCI Express Card undgt; 4 x external USB 3.0 Quad Channel - USB-Adapter | Gerätetyp | USB-Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x4 | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0 | Ports | USB 3.0 x 4 | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, USB 3.0 | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Prozessor | 4 - NEC | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen), Windows 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | USB-Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x4 | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0 | | | Netzwerk | | Ports | USB 3.0 x 4 | Anschlusstechnik | Verkabelt | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, USB 3.0 | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | | Prozessor / Speicher | | Prozessor | 4 - NEC | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A (außerhalb) | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Verpackung | Einzelhandel | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Driver | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen), Windows 8 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | USB-Adapter | Formfaktor: | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp): | PCI Express 2.0 x4 | PCI-Spezifikationsrevision: | PCIe 2.0 | Ports: | USB 3.0 x 4 | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Data Link Protocol: | USB, USB 2.0, USB 3.0 | Datenübertragungsrate: | 5 Gbps | Produktzertifizierungen: | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | Prozessor: | 4 - NEC | Schnittstellen: | 4 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A (außerhalb) | Zubehör im Lieferumfang: | Low profile Slotblech | Verpackung: | Einzelhandel | Software inbegriffen: | Driver |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, delock usb karte pcie, usb controller, usb controller pci express, delock, 89365, quad, channel, express, card, pcie, external, usbadapter, adapter, karte, extern, 4014619644902, expr, usb3.0, port, [89365], usb30, usb3 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 102,24* | € 130,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 102,68* | € 130,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 106,87* | € 136,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,49* | € 136,17* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 109,80* | € 139,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|