Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOM-S3108-H8 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1954926
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOM-S3108-H8
EAN/GTIN:
     0672042147366
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro AOM-S3108-H8 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  AOM-S3108-H8
Modell  AOM-S3108-H8
EAN/UPC  0672042147366

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro AOM-S3108-H8 - Speichercontroller (RAID) - SAS 12Gb/s - PCIe
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul - Low-Profile
Bustyp  PCIe
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  2 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  16
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Systemanforderungen  SuSe Linux, Microsoft Windows XP, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.2 cm x 7.62 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul - Low-Profile
Host-Bus  PCIe
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  2 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  16
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor  LSI LSISAS3108
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  SuSe Linux, Microsoft Windows XP, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  15.2 cm
Höhe  7.62 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Puffergrösse:
2 GB
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
16
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor:
LSI LSISAS3108
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Kennzeichnung:
RoHS
Tiefe:
15.2 cm
Höhe:
7.62 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, lsi scsi controller, scsi controller, 3108, aoms3108h8, s3108, supermicro, raid, 12gbs, speichercontroller, sender/kanal, 12gb/s, lowprofile, pcie, senderkanal, sender, kanal, 12gb, profile, mezzanine, card, 8ports, cache, ports, server, super, micro, inc., newer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,50*
ab € 202,91*
€ 236,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 219,64*
€ 254,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 217,95*
€ 254,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.