Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1953706 Herst.-Nr.: D30848 EAN/GTIN: 7640158660560 |
| |
|
| | |
| Übersicht DICOTA TOPTRAVELLER ROLLER PRO 14-15. Dicota TOPTRAVELLER ROLLER PRO 14-15. (D30848) Features - Abschliessbares und schutzgepolstertes Notebookfach (Memory Foam und EVA frame protection) mit separater, abnehmbarer Notebooktasche
- Notebookfach mit anti slip technology
- EVA-geformtes Fach mit Nylex-Innenfutter für iPad und andere Tablets bis zu 25,40cm (10")
- Dokumentenfach mit Stauraum und zusätzlichen Fächern für Zubehör Vordertasche mit Schlüsselanhänger, Einsteckfächern für kleines Zubehör (Stifte, Mobile Phone, Visitenkarten) und mit weiterem Raum für mobiles Zubehör
- Zusätzliches Reissverschlussfach für Ausweise
- Vordertasche für Netzgerät und Kabel
- Bequeme Tragegriffe aus echtem Leder
- Längenverstellbarer, gepolsterter Schultergurt mit anti slip technology
- Taschenboden aus wasserfestem Material
- Trolley-Befestigungsband
- Integrierter Teleskopgriff
- Maximale Abmessungen des Geräts und#8804; 380 x 265 x 40 mm
- Produktabmessungen und#8804; 445 x 330 x 250 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, notebookkoffer-trolley dicota, notebookkoffer trolley, trolley schwarz, dicota, d30848, 30848, roller, traveller, 14156, 1415.6, schwarz, toptraveller, 1415., 1415, toptraveler, aktentasche, notebook, karre, schaum, nylon, 15.6", notebooktrolley, 14156black, black, trolley |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,38* | € 149,15* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 134,62* | € 165,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 137,31* | € 166,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 144,08* | € 175,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 154,46* | € 186,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|