Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks AMO-3G12 - 12 dBi - 3.4 - 3.7 GHz - Sector - 2,05 kg - 103 cm - 12,2 cm (AMO-3G12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1946110
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AMO-3G12
EAN/GTIN:
     4250605598242
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne

Hauptmerkmale

Funktionen  
Antenne Zunahmeniveau (max)  12 dBi
Frequenzband  3.4 - 3.7 GHz
Antennentyp  Sector
Polarisation  Dual Linear
Horizontale Lichtstrahlbreite  
Vertikale Lichtstrahlbreite  
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)  1.6:1
Montage  Wand
Zweck  Outdoor
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,05 kg
Breite  103 cm
Tiefe  12,2 cm
Höhe  8,4 cm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
12 dBi
Frequenzband:
3.4 - 3.7 GHz
Antennentyp:
Sector
Polarisation:
Dual Linear
Horizontale Lichtstrahlbreite:
Vertikale Lichtstrahlbreite:
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
1.6:1
Montage:
Wand
Zweck:
Outdoor
Breite:
103 cm
Tiefe:
12,2 cm
Höhe:
8,4 cm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti, amo3g12, 3g12, airmax, dual, omni, antenna, 12dbi, rocket, networks, sector, 0810354020971, antenne, outdoor, 3ghz, polarization, mimo, uisp, 60ghz, wireless, 35ghz, 5ghz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 127,91*
€ 160,33*
€ 4,50*
ab € 127,57*
€ 160,34*
Frei Haus
ab € 130,32*
€ 163,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.