Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Rack - Leerkonsole - Hellgrau, RAL 7035 - 4U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1945927
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PN104G
EAN/GTIN:
     4014619755028
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Rack - Leerkonsole - Hellgrau, RAL 7035 - 4U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  PN104G
Modell  
EAN/UPC  4052792026344

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Rack - Leerkonsole - 4U
Produkttyp  Rack - Leerkonsole
Farbe  Hellgrau, RAL 7035
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  4U
Produktmaterial  Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.26 cm x 0.8 cm x 17.73 cm
Gewicht  1 kg
Funktionen  Vorderseitig montierbar

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack - Leerkonsole
Produktmaterial  Stahl
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  4U
Breite  48.26 cm
Tiefe  0.8 cm
Höhe  17.73 cm
Gewicht  1 kg
Farbe  Hellgrau, RAL 7035
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Vorderseitig montierbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial:
Stahl
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
4U
Breite:
48.26 cm
Tiefe:
0.8 cm
Höhe:
17.73 cm
Farbe:
Hellgrau, RAL 7035
Leistungsmerkmale:
Vorderseitig montierbar
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, 19 zoll blindplatte lichtgrau, 19 zoll blindplatte, logilink 19" blindplatte, logilink, pn104g, 7035, rack, 4052792026344, blindplatte, lichtgrau, ral7035, geschlossenes, abdeckblech, leere, flächen, stück, leerkonsole, hellgrau, 48.3, blank, panel, regalzubehör, flchen, stck, regalzubehr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
66
€ 9,90*
ab € 6,04*
€ 8,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,21*
€ 25,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.