Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BASIC-S - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 20,0m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - halogenfrei, geformt, ohne Haken - orange (BS75526-O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1942768
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75526-O
EAN/GTIN:
     4017538052155
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  Shiverpeaks BASIC-S - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 20 m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - halogenfrei, geformt, ohne Haken - orange
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Shiverpeaks
Hersteller Art. Nr.  BS75526-O
Modell  BASIC-S
EAN/UPC  4017538052155

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Shiverpeaks BASIC-S Patch-Kabel - 20 m - orange
Typ  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Länge  20 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Orange

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Länge  20 m
Farbe  Orange
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Länge:
20 m
Farbe:
Orange
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp 20m, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, rj45, basics, patchkabel, orange, 75526, sftp, bs75526o, basic, pimf, halogenfrei, bs75526, s/ftp, rohkabel, geformt, ohne, haken, cat7, 200m, patch, kabel, cat.7, basicsrj45, männlich/männlich, gold, sstp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 12,71*
€ 18,02*
€ 4,99*
ab € 19,15*
€ 26,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,11*
€ 64,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.