Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Ultima U05 - USB-Flash-Laufwerk - 16GB - USB2.0 - Classic Black (SP016GBUF2U05V1K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1940382
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBUF2U05V1K
EAN/GTIN:
     4712702632613
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Ultima U05 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Classic Black
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP016GBUF2U05V1K
Modell  SILICON POWER Ultima U05
EAN/UPC  4712702632613

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Ultima U05 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Classic Black
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Classic Black
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Kratzfest, einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  53.9 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  10 mm
Gewicht  9.2 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
16 GB
Farbe:
Classic Black
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Kratzfest, einschiebbarer Anschluss
Breite:
53.9 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
10 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, silicon, power, ultima, black, sp016gbuf2u05v1k, siliconpower, 16gb, usbflashlaufwerk, classic, flash, laufwerk, schwarz, usbstick, memory, usb2.0, 10.3, panther, kappe, usb20, stick, usb2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,93*
€ 6,32*
2 Tage
185
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 8,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,65*
€ 23,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF2U02V1K
ab € 5,56*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF2U05V1D
ab € 5,35*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF2U05V1H
ab € 4,53*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF2U05V1D
ab € 7,07*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF2U05V1K
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.