Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-193974 Herst.-Nr.: ALL0119B EAN/GTIN: 4038816001191 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ALLNET ALL0119b - Netzwerkadapter - PCI - 10/100 Ethernet | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | ALLNET | Hersteller Art. Nr. | ALL0119B | Modell | ALL0119b | EAN/UPC | 4038816001191 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ALLNET ALL0119b - Netzwerkadapter - PCI - 10/100 Ethernet | Produktbeschreibung | ALLNET ALL0119b - Netzwerkadapter | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI | Ports | 10/100 Ethernet | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | Systemanforderungen | Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, BeOS | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI | | | Netzwerk | | Ports | 10/100 Ethernet | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | Statusanzeiger | Link OK, Link/Aktivität | Leistungsmerkmale | Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Wake on LAN (WOL) | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x 100Base-TX - RJ-45 | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, BeOS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | Netzwerkadapter | Formfaktor: | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp): | PCI | Ports: | 10/100 Ethernet | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Verdrahtungstyp: | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet | Datenübertragungsrate: | 100 Mbps | Statusanzeiger: | Link OK, Link/Aktivität | Leistungsmerkmale: | Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Wake on LAN (WOL) | Schnittstellen: | 1 x 100Base-TX - RJ-45 | Kompatible Steckplätze: | 1 x PCI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fastethernet, adapter, copper, rj45, netzwerkadapter, 10/100, ethernet, netzwerkkarte, fast, 10baset, 100basetx, 10100, 10base, 100base |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 1,55* | € 2,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 1,55* | € 2,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,91* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|