Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-1804 Herst.-Nr.: ALL0119B EAN/GTIN: 4038816001191 |
| | |
|
| | |
| Technical Details: - LAN-Standard Fast Ethernet
- Bus PCI 32 Bit
- LAN-Controller Realtek 8139D
- Wake-on-LAN: Yes
- BootROM-Socket: Yes
- LED-Indicators: 2x LED
- Standards/Specifications IEEE 802.3u; IEEE 802.3; PCI 2.1
LAN-CONNECTIONS: TRANSFER RATE: - 10 Mbps 10BaseT
- 100 Mbps 100BaseTX
- Full-duplex: Yes
POWER SUPPLY: SOFTWARE: - Driver Windows; NetWare; UNIX; Linux; Mac OS
GENERAL DATA: SUPPLIED: FEATURES: - NWay Auto-Negotiation
- Data Transfer Mode Busmaster
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 1,56* | € 2,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 1,56* | € 2,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,72* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|