| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1938782 Herst.-Nr.: X7-300MP EAN/GTIN: 4711421735193 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | A4tech X7-300MP - Mauspad - Schwarz | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | A4tech | Hersteller Art. Nr. | A4TPAD43984 | Modell | A4tech X7-300MP | EAN/UPC | 4711421735193 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | A4tech X7-300MP - Mauspad | Produkttyp | Mauspad | Produktmaterial | Gummi | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.7 cm x 35 cm | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mauspad | Produktmaterial | Gummi | Breite | 43.7 cm | Tiefe | 35 cm | Dicke | 0.3 cm | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Anti-Rutsch-Füße | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Mauspad | Produktmaterial: | Gummi | Breite: | 43.7 cm | Tiefe: | 35 cm | Dicke: | 0.3 cm | Farbe: | Schwarz | Leistungsmerkmale: | Anti-Rutsch-Füße |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad schwarz, maus pad, a4tech, x7300mp, a4tpad43984, 43984, 300mp, schwarz, tech, xgame, 437x350x3, mauspad, game, mouse |
| | |
| |