Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CO06XL - Laptop-Batterie (Long Life) - Lithium-Polymer - 6 Zellen - 5400 mAh - für EliteBook 840 G1, 840 G2; ZBook 14 Mobile Workstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1926351
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7U23AA
EAN/GTIN:
     0887758753729
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  HP CO06XL - Laptop-Batterie (Long Life) - Lithium-Polymer - 6 Zellen - 5400 mAh - für EliteBook 840 G1, 840 G2; ZBook 14 Mobile Workstation
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  E7U23AA
Modell  HP CO06XL
EAN/UPC  0887758753729

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP CO06XL - Laptop-Batterie - Li-Pol - 5400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  600 g
Batterie  Long Life - Lithium-Polymer 6 Zellen - 5400 mAh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21.85 cm x 32 cm x 1.51 cm
Entwickelt für  EliteBook 840 G1, 840 G2; ZBook 14 Mobile Workstation

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Typ  Long Life
Technologie  6 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  5400 mAh
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21.85 cm
Tiefe  32 cm
Höhe  1.51 cm
Gewicht  600 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP EliteBook 840 G1, 840 G2
HP ZBook 14 Mobile Workstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Typ:
Long Life
Technologie:
6 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
5400 mAh
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Breite:
21.85 cm
Tiefe:
32 cm
Höhe:
1.51 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, notebook, e7u23aa, battery, co06xl, 5400, inc., c006xl, laptopbatterie, long, life, lithiumpolymer, zellen, elitebook, notebook;, zbook, mobile, workstation, hewlett, packard, akku, laptop, batterie, lithium, polymer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 95,54*
€ 122,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,14*
€ 153,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.