Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 68+ - Laptop-Batterie (45N1135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1920157
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     45N1135
EAN/GTIN:
     4053162778573
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPad Battery 68+ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 6600 mAh - FRU - für ThinkPad L450; L460; L470; P50s; T440; T440s; T450; T450s; T460; T460p; T470p; T550; T560; W550s; X240; X250; X260; X270
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  45N1135
EAN/UPC  5712505571644

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPad Battery 68+ - Laptop-Batterie - Li-Ion - 6600 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  335 g
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 6600 mAh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.67 cm x 6.4 cm x 2.39 cm
Entwickelt für  ThinkPad A275; L450; L460; L470; P50s; T440; T440s; T450; T450s; T460; T460p; T470p; T550; T560; W550s; X12 Detachable; X240; X250; X260; X270

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  6600 mAh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, C-Tick, cUL, ACA
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.67 cm
Tiefe  6.4 cm
Höhe  2.39 cm
Gewicht  335 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad A275 20KC, 20KD
Lenovo ThinkPad L450 20DS, 20DT
Lenovo ThinkPad L460 20FU, 20FV
Lenovo ThinkPad L470 20JU, 20JV
Lenovo ThinkPad P50s 20FK, 20FL
Lenovo ThinkPad T440 20B6, 20B7
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ, 20AR
Lenovo ThinkPad T450 20BU, 20BV
Lenovo ThinkPad T450s 20BW, 20BX
Lenovo ThinkPad T460 20FM
Lenovo ThinkPad T460p 20FW, 20FX
Lenovo ThinkPad T470p 20J6, 20J7
Lenovo ThinkPad T550 20CJ, 20CK
Lenovo ThinkPad T560 20FH, 20FJ
Lenovo ThinkPad W550s 20E1, 20E2
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
Lenovo ThinkPad X240 20AL, 20AM
Lenovo ThinkPad X250 20CL, 20CM
Lenovo ThinkPad X260 20F5, 20F6
Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN, 20K5, 20K6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
6600 mAh
Kennzeichnung:
UL, C-Tick, cUL, ACA
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Breite:
20.67 cm
Tiefe:
6.4 cm
Höhe:
2.39 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku 6600mah, akku für laptop, 45n1135, 1135, thinkpad, t440, lenovo, 6600, 5712505571644, simplo, rear, battery, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, l450;, l460;, l470;, p50s;, t440;, t440s;, t450;, t450s;, t460;, t460p;, t470p;, t550;, t560;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 7,50*
ab € 91,57*
€ 116,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 149,65*
€ 185,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.