Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter (Slim Tip) - Netzteil (45N0242)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1919870
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0242
EAN/GTIN:
     4053162590724
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter (Slim Tip) - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt - Indonesien, Europa - FRU - für 330-15; B40-30; B40-70; M5400; ThinkPad 11; 11e Chromebook; Thinkpad 13; ThinkPad A275; A475; E46X; E47X; E56X; E57X; L460; L470; L560; L570; P40 Yoga; P50; P51; T25; T460; T470; T560; T570; X260; X270; ThinkPad Yoga 11; 11e Chromebook; 14; 260; 370; 460; V330-14; V330-15; V720
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  45N0242
EAN/UPC  4053162590724

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter (Slim Tip) - Netzteil - 90 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  360 g
Lokalisierung  Indonesien, Europa
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Leistungskapazität  90 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Gleichstromstecker
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 12.6 cm x 3 cm
Entwickelt für  330-15; B40-30; B40-70; M5400; ThinkPad 11; 11e Chromebook; Thinkpad 13; ThinkPad A275; A475; E46X; E47X; E56X; E57X; L460; L470; L560; L570; P40 Yoga; P50; P51; T25; T460; T470; T560; T570; X260; X270; ThinkPad Yoga 11; 11e Chromebook; 14; 260; 370; 460; V330-14; V330-15; V720

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Lokalisierung  Indonesien, Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Gleichstromstecker
Leistungskapazität  90 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel
Kennzeichnung  UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NEMKO, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, PSE Mark, ICES, S Mark
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 80% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5 cm
Tiefe  12.6 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  360 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81FE
Lenovo ThinkPad 11e (3rd Gen) 20G8, 20G9, 20GB
Lenovo ThinkPad 11e (4th Gen) 20HT, 20HV
Lenovo ThinkPad 11e (5th Gen) 20LQ, 20LR
Lenovo ThinkPad 11e Chromebook (3rd Gen) 20GD, 20GF
Lenovo ThinkPad 11e Chromebook (4th Gen) 20J0
Lenovo Thinkpad 13 (1st Gen) 20GJ, 20GK
Lenovo Thinkpad 13 (2nd Gen) 20J1, 20J2
Lenovo ThinkPad A275 20KC, 20KD
Lenovo ThinkPad A475 20KL, 20KM
Lenovo ThinkPad E460 20EU
Lenovo ThinkPad E465 20EX
Lenovo ThinkPad E470 20H1, 20H2
Lenovo ThinkPad E475 20H4
Lenovo ThinkPad E560 20EV, 20EW
Lenovo ThinkPad E560p 20G4, 20G5
Lenovo ThinkPad E570 20H5, 20H6
Lenovo ThinkPad E575 20H8
Lenovo ThinkPad L460 20FU, 20FV
Lenovo ThinkPad L470 20J4, 20J5, 20JU, 20JV
Lenovo ThinkPad L560 20F1, 20F2
Lenovo ThinkPad L570 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR
Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ, 20GR
Lenovo ThinkPad P50s 20FK, 20FL
Lenovo ThinkPad P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0
Lenovo ThinkPad T25 20K7
Lenovo ThinkPad T460 20FM, 20FN
Lenovo ThinkPad T460p 20FW, 20FX
Lenovo ThinkPad T460s 20F9, 20FA
Lenovo ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN
Lenovo ThinkPad T470p 20J6, 20J7
Lenovo ThinkPad T470s 20HF, 20HG, 20JS, 20JT
Lenovo ThinkPad T560 20FH, 20FJ
Lenovo ThinkPad T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (4th Gen) 20FB, 20FC
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (1st Gen) 20FQ, 20FR
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
Lenovo ThinkPad X260 20F5, 20F6
Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN, 20K5, 20K6
Lenovo ThinkPad Yoga 11e (3rd Gen) 20G8, 20GA
Lenovo ThinkPad Yoga 11e (4th Gen) 20HS, 20HU
Lenovo ThinkPad Yoga 11e (5th Gen) 20LM, 20LN
Lenovo ThinkPad Yoga 11e Chromebook (3rd Gen) 20GC, 20GE
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD, 20FE, 20GS, 20GT
Lenovo ThinkPad Yoga 370 20JH, 20JJ
Lenovo ThinkPad Yoga 460 20EL
Lenovo V330-14IKB 81B0
Lenovo V330-14ISK 81AY
Lenovo V330-15IKB 81AX
Lenovo V330-15ISK 81AW
Lenovo V720 80Y1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Lokalisierung:
Indonesien, Europa
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Gleichstromstecker
Leistungskapazität:
90 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 80% (nicht kondensierend)
Breite:
5 cm
Tiefe:
12.6 cm
Höhe:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook, lenovo, 45n0242, 0242, watt, thinkpad, adapter, slim, netzteil, wechselstrom, 100240, indonesien, europa, 5712505789155, acadapter, slimtip, powercord, delta, nbsp, 3pin, 100240v, 50/60, innenraum, notebook, carbon, 5060, 240v
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 10,00*
ab € 32,61*
€ 43,74*
€ 7,14*
ab € 33,15*
€ 44,68*
5 Tage
218
€ 1,00*
ab € 47,94*
€ 63,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,60*
€ 81,73*
€ 6,90*
ab € 70,45*
€ 89,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.