Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HW MegaRAID SAS 9341-8i SGL 8P12GbsSATA+SAS (05-26106-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1917963
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-26106-00
EAN/GTIN:
     0830343003112
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  LSI MegaRAID SAS 9341-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low Profile - 1.2 GBps - RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD - PCIe 3.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  LSI
Hersteller Art. Nr.  LSI00407
EAN  0830343003112

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  LSI MegaRAID SAS 9341-8i - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  64
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD
Systemanforderungen  SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 15.2 cm

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  64
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD
Prozessor  LSI LSISAS3008
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Halterung, halbe Länge, Halterung, volle Höhe
Leistungsmerkmale  Load Balancing, DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Native Command Queuing (NCQ), Tagged Command Queuing (TCQ), SCSI Enclosure Services (SES)
MTBF  2,800,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, MIC, AS/NZS 3548, CSA C22.2, EMC Class B
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  MegaRAID Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem  SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.6 cm
Tiefe  15.2 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
1.2 GBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
64
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD
Prozessor:
LSI LSISAS3008
Zubehör im Lieferumfang:
Halterung, halbe Länge, Halterung, volle Höhe
MTBF:
2,800,000 Stunde(n)
Software inbegriffen:
MegaRAID Storage Manager
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
15.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, broadcom sas controller, broadcom, megaraid, 93418i, 9341, 26106, 052610600, raid, 12gb/s, 12gbs, 12gb, lsi00407, 8port, intern, pcie, speichercontroller, 00407, port, raidcontroller, express, gbit/s, logic, controller, serial, attached, scsi, sas/sata
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 226,36*
€ 257,96*
€ 6,78*
ab € 226,83*
€ 257,97*
4 Tage
871
€ 1,00*
ab € 232,76*
€ 264,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.