Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1913326 Herst.-Nr.: E7U21ET EAN/GTIN: 0887758753682 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP CA06XL - Laptop-Batterie (Long Life) - Lithium - für ProBook 640 G1, 645 G1, 650 G1, 655 G1 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | E7U21ET | Modell | HP CA06XL | EAN/UPC | 8877587536824 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP CA06XL - Laptop-Batterie - Li | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Long Life - Lithium | Batterie-Formfaktor | Abnehmbar | Entwickelt für | ProBook 640 G1, 645 G1, 650 G1, 655 G1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batteriegehäusetyp | Abnehmbar | | | Batterie | | Typ | Long Life | Technologie | Lithium | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP ProBook 640 G1, 645 G1, 650 G1, 655 G1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Batteriegehäusetyp: | Abnehmbar | Typ: | Long Life | Technologie: | Lithium | Entwickelt für: | HP ProBook 640 G1, 645 G1, 650 G1, 655 G1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, notebook, ca06xl, e7u21et, battery, 5706998288677, laptopbatterie, long, life, lithium, probook, hewlett, packard, akku, laptop, batterie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 60,81* | € 78,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 101,43* | € 128,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|