Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Li-Po 4080mAh - Lithium Polymer - Notebook/Tablet - Schwarz - NP905S3G - NP915S3G - XE500T1C (BA43-00355A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1902720
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BA43-00355A
EAN/GTIN:
     5711045831096
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
akku für samsung notebook
akku für samsung

Hauptmerkmale

Batterie  
Batteriekapazität  4080 mAh
Zweck  Notebook/Tablet
Batterietechnologie  Lithium Polymer
Batteriespannung  7,5 V
Anzahl enthaltener Batterien  1
Batteriekapazität (Wattstunden)  30 Wh
Produktfarbe  Schwarz
Kompatible Produkte  NP905S3G, NP915S3G, XE500T1C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Batteriekapazität:
4080 mAh
Zweck:
Notebook/Tablet
Batterietechnologie:
Lithium Polymer
Batteriespannung:
7,5 V
Anzahl enthaltener Batterien:
1
Batteriekapazität (Wattstunden):
30 Wh
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
NP905S3G, NP915S3G, XE500T1C
Weitere Suchbegriffe: samsung, 00355, ba4300355a, ba43, 00355a, battery, p21gy801n01/william/lucas/lii, lipo, 4080mah, lithium, polymer, notebook/tablet, schwarz, np905s3g, np915s3g, xe500t1c, 4080, p21gy801n01williamlucaslii, notebooktablet, p21gy8, william, lucas, notebook, tablet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 47,17*
€ 63,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,22*
€ 91,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.